狂研 ファイバーディスク

狂研 ファイバーディスク - SK11狂研 ファイバーディスク - SK11狂研 ファイバーディスク - SK11狂研 ファイバーディスク - SK11狂研 ファイバーディスク - SK11狂研 ファイバーディスク - SK11

圧倒的研削力のあるファイバーディスクです。
基盤に直接セラミック砥粒がついており、研削力がずば抜けています。
オフセット砥石に比べ約6倍、多羽根ペーパーの約2倍の仕事量があります。
タッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減される構造です。
従来品での作業に比べ効率が大幅にあがり、コストパフォーマンスにも優れます。
パットの取り外しや交換、保管も不要で作業効率があがります。

用途一般鋼や難削材の研削、溶接ビート除去、黒皮はがしや塗装剥がし作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13500砥粒S(セラミック)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430320SHFD100236番
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60430329SHFD100460番
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60430338SHFD100580番
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする