狂研 多羽根ディスク #40

狂研 多羽根ディスク #40 - SK11狂研 多羽根ディスク #40 - SK11

オフセット砥石に変わる新しい研磨ディスクです。
難削材の研磨に優れ、コストパフォーマンスに優れています。
ジルコニアに比べ約2倍速く削ります。
特殊コーティングしたペーパーで研削力も高く(BTOPに比べ1.4倍)、耐久力約2倍長持ちします。
目詰まりがなく焼けにくいため、だれでも抜群の仕上りです。

用途鉄、難削材の研磨、黒皮はがし、溶接ビート、サビ取り作業。材質セラミック砥粒粒度40番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430347SHTOPS3
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする