SK11
狂研 木工ディスク #24
高研削力で、簡単に木材が削れます。
焼け防止加工がされている木工加工に特化した製品です。
ジグソーよりも簡単に滑らかなライン加工ができます。
加圧で自由に加工できます。
用途
木工の荒削り、丸太の皮剥がし、面取り加工などの作業。
材質
アルミナ
粒度
24番
サイズ
100mm×15mm穴
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
砥粒
A(アルミナ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60430426
STM01
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください