狂研コンクリートディスク24

狂研コンクリートディスク24 - SK11狂研コンクリートディスク24 - SK11

コンクリート、石材のハツリ作業におすすめなコンクリートディスクです。
シリコンカーバイト材により鋭い切れ味と滑らかさがあります。
多羽根ペーパーにより振動小さく、余分な食い込みを与えません。
コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。

用途コンクリートの表面研磨、面取り、面ならし、コンクリート面の塗装はがし作業。材質シリコンカーバイト粒度24番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C(シリコンカーバイト)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430417STC01
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする