狂研マルチはがし積層ディスク

狂研マルチはがし積層ディスク - SK11狂研マルチはがし積層ディスク - SK11

高寿命で高密度、高研削です。
シートを重ね圧縮した積層タイプで、密度が高く、厚い塗装もきれいに剥がせ長寿命です。
基盤が小さく側面も使用でき、作業性があがります。
使うほど「しなり」が生まれ隙間や曲面作業が楽にできます。

用途頑固なサビ、塗装はがし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度80番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430399SNG05
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする