SK11
狂研マルチタスクディスク36
これ一つで多種材を削れます。
2種のペーパー使用で金属、木工、コンクリート等研削可能です。
用途を限定される事の無い、利便性の高い製品です。
付け替えの手間も省け作業効率も上がり、仕事も楽々です。
用途
金属、木工、コンクリート、石材など多種材の荒削り、面取りなどの作業。
材質
アルミナ/シリコンカー
粒度
36番
サイズ
100mm×15mm穴
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
砥粒
A/C(アルミナ/シリコンカーバイト)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60430435
SIG02
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください