曜日別特売

関西ペイントPG80 パープルメタリック(粗目)

関西ペイントPG80 パープルメタリック(粗目) - PROST's関西ペイントPG80 パープルメタリック(粗目) - PROST's関西ペイントPG80 パープルメタリック(粗目) - PROST's関西ペイントPG80 パープルメタリック(粗目) - PROST's関西ペイントPG80 パープルメタリック(粗目) - PROST's関西ペイントPG80 パープルメタリック(粗目) - PROST's関西ペイントPG80 パープルメタリック(粗目) - PROST's関西ペイントPG80 パープルメタリック(粗目) - PROST's

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途塗料成分PG80 パープルメタリック(粗目)パープルメタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60438571puepl-11個(1kg)1L
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438781puepl-21個(2kg)2L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438991puepl-31個(3kg)3L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439201puepl-41個(4kg)4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439411puepl-5001個(500g)500mL
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする