PROST's
関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(粗目)
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途
塗料
成分
PG80 ライトグリーンメタリック(粗目)
色
ライトグリーンメタリック(粗目)
配合
塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60438598
lgreenmt-1
1個(1kg)
1L
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438808
lgreenmt-2
1個(2kg)
2L
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439018
lgreenmt-3
1個(3kg)
3L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439228
lgreenmt-4
1個(4kg)
4L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439438
lgreenmt-500
1個(500g)
500mL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください