SK11
狂研 磨きディスク 焼け防止
鏡面仕上げを簡単にできます。
フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。
バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。
研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途
金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。
材質
羊毛(フェルト)
サイズ
100mm×15mm穴
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
内容量
1枚
注意
※研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60430381
SKT03
13000
100mm×15mm穴
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください