曜日別特売

マルチポーチ

マルチポーチ - 千吉マルチポーチ - 千吉マルチポーチ - 千吉マルチポーチ - 千吉マルチポーチ - 千吉マルチポーチ - 千吉マルチポーチ - 千吉マルチポーチ - 千吉

日本製防水帆布を採用し、丈夫で長持ちです。
ガーデナーからプロまで使用可能な本格派帆布ポーチです。
刃物で帆布を傷めない専用革サック付きです。
台座が皮のためしっかり収納でき、軽量で使いやすいです。
カラビナで吊ることができる穴付きです。
ペンなどが差せるサイドポケット付です。

用途道具・小物の収納。材質帆布寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×170×70収納サイズ【剪定鋏】~200mm【折込鋸】~180mm内容量1個
注意
※高温になる所や火気等に近づけないようご注意ください。火災の原因になることがあります。
※本体などにほつれなどの異常が出ましたら使用を中止してください。
※用途以外のご使用はしないでください。汚れた場合は薄めた中性洗剤を布やスポンジなどに付けて落とし、洗剤をよく拭取って乾燥させてください。
※鋭利な物や突起物等に引っ掛けないようにご注意ください。損傷の原因になります。
※直射日光やあまのあたる場所、高温多湿になる場所に放置しないでください。退色や劣化、カビが発生する原因になります。
※摩擦や水濡れなどにより、色落ちや色移りすることがあります。洗濯や漂白したり、乾燥機やアイロンを使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430557navyネイビー
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60430566oliveオリーブ
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60430548brownブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする