曜日別特売

4way ハンディークリーナー&エアーブロアー

4way ハンディークリーナー&エアーブロアー - セーブインダストリー4way ハンディークリーナー&エアーブロアー - セーブインダストリー4way ハンディークリーナー&エアーブロアー - セーブインダストリー4way ハンディークリーナー&エアーブロアー - セーブインダストリー4way ハンディークリーナー&エアーブロアー - セーブインダストリー4way ハンディークリーナー&エアーブロアー - セーブインダストリー4way ハンディークリーナー&エアーブロアー - セーブインダストリー
付属品クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズル材質本体:ABS樹脂、ダストカップ:ポリカーボネート、フィルター:HEPA ポリプロピレン樹脂寸法(mm)60×270×50質量(g)306出力(W)45±10%定格電圧(V)7.4表示【LED】充電中・満充電ダストボックス容量(L)0.13保証期間6か月吸引量4000pa充電電圧(V)5充電時間(時間)3.5~4バッテリー容量(mAh)1800 (3.7V)ポート【充電】type-C/DC駆動時間(分)15~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442265SV-8173
8,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする