BEST(ベスト)[金物]
618-25L ストライクベースライナー
材質:PE樹脂
用途
スライドボルト、表示付ボルト、ストライクの調整ライナー
幅(mm)
27
色
黒
高さ(mm)
18
奥行(mm)
2
仕上
シボ打ち(黒)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443349
#618-25L
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください