曜日別特売

618CV SK取手

618CV SK取手 - BEST(ベスト)[金物]

材質:亜鉛
付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm

用途ラバトリーブー物入取手長さ(mm)23幅(mm)74シルバー高さ(mm)34仕上シルバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60443419#618CV
5,200
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする