BEST(ベスト)[金物]
618N-24L ラッチベースライナー
材質:PE樹脂
用途
スライドボルト、表示付ボルト、ストライクの調整ライナー
長さ(mm)
2
幅(mm)
72
色
黒
高さ(mm)
18
仕上
シボ打ち(黒)
内容量
1個
注意
※No.1312・1313シリーズ、No.1612・1613シリーズ、No.1812Nにも対応できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443471
#618N-24L
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください