618B スライドボルト

618B スライドボルト - BEST[金物]

材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂
付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm
付属部品:非常解錠キー(取付用)

用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)18.5幅(mm)140高さ(mm)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60443358#618B--Bブラック
6,700
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443367#618B--Wホワイト
6,700
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする