BEST[金物]
618AC 表示付ボルト
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂
扉厚:30~40mm
付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm
用途
ラバトリーブース
長さ(mm)
81.5
幅(mm)
140
色
シルバー
高さ(mm)
34
仕上
シルバー
内容量
1個
注意
※表示(赤)は動きません。非常解錠時のみ青になるため常時閉のドアには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443480
#618NA-C
¥9,400
¥
7,898
¥8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください