曜日別特売

618C SK取手

618C SK取手 - BEST(ベスト)[金物]

材質:亜鉛
付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm

用途ラバトリーブース物入取手長さ(mm)23幅(mm)74高さ(mm)34内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60443385#618C--Bブラック
4,300
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443401#618C--Wホワイト
4,300
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする