BEST[金物]
618W 表示付ボルト
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304
扉厚:30~40mm
付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm
付属部品:非常解錠キー
用途
ラバトリーブース
長さ(mm)
81.5
幅(mm)
140
高さ(mm)
34
内容量
1個
注意
※内・外開き兼用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443507
#618W--B
黒
ブラック
¥10,900
¥
8,998
¥9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443516
#618W--W
白
ホワイト
¥10,900
¥
8,998
¥9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください