曜日別特売

566 明り取り(調整付)

566 明り取り(調整付) - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:アクリル樹脂、化粧リング:ステンレス綱SUS304
扉厚:30~40mm調整可能

用途トイレ、個室のドア長さ(mm)25幅(mm)30高さ(mm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442841#566-1ホーニング
1,700
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442850#566-2ゴールド
2,200
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
60442859#566-3古代ブロンズ
2,000
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする