BEST(ベスト)[金物]
606-1 ラバトリーストライク(内開き)
材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム
パネル厚:30~40mm
用途
木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き
長さ(mm)
54.5
幅(mm)
80
高さ(mm)
65
仕上
ホーニング
内容量
1個
注意
※大理石・テラゾーには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443008
#606-1
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください