曜日別特売

601B ラバトリーヒンジ

601B ラバトリーヒンジ - BEST(ベスト)[金物]

材質:ステンレス綱SUS304
扉厚:30~40mm
扉重量:15kg以下
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm

用途ラバトリーブース長さ(mm)114.5幅(mm)41.5高さ(mm)41.5仕上バレル研磨内容量1個
注意
※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。
※左右兼用です(それぞれの天地を逆にしてください)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442999#601B
6,900
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする