BEST[金物]
624A アーム型笠木戸当り
右勝手
材質 本体:ステンレス綱SUS304、戸当り:クロロプレンゴム(黒)
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
用途
ラバトリーブース外開き
長さ(mm)
63.8
幅(mm)
157
高さ(mm)
25
仕上
ホーニング
内容量
1個
注意
※左右勝手があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443559
#624A-1
¥2,500
¥
1,998
¥2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください