BEST[金物]
538 ドアチェーン
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
玄関等の出入口
長さ(mm)
160
幅(mm)
32
高さ(mm)
7
仕上
ホーニング
内容量
1個
注意
※引戸や内開きドア、両開きドアには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442771
#538
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください