曜日別特売

472 プッシュポン

472 プッシュポン - BEST(ベスト)[金物]

材質:POM樹脂、エチレンプロピレンゴム
扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm
扉厚:27~40mm
扉重量:10~30kg
付属ネジ:トラスタッピンネジ4×20mm
戸袋から簡単に引戸が出てきます。
戸袋納まりで引戸と枠が揃うので、有効開口が広くとれます。
ドリルで穴をあけるだけの簡単取付です。
回転取手が不要ですので、見た目がスッキリします。

用途一般住宅、マンション長さ(mm)90幅(mm)24高さ(mm)55内容量1個
注意
※T786 スリムモーションシリーズとの併用を推奨します。ただし、戸尻側には戸当り、キャッチ、ブレーキ装置、モーションユニットを使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442606#472
3,600
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする