BEST(ベスト)[金物]
546K 非常解錠キー
材質:ステンレス綱SUS304
長さ(mm)
44.5
幅(mm)
15
高さ(mm)
2.6
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442798
#546K
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください