曜日別特売

テレビ取付金具左右2連タイプ

テレビ取付金具左右2連タイプ - ハヤミ工産テレビ取付金具左右2連タイプ - ハヤミ工産テレビ取付金具左右2連タイプ - ハヤミ工産テレビ取付金具左右2連タイプ - ハヤミ工産テレビ取付金具左右2連タイプ - ハヤミ工産テレビ取付金具左右2連タイプ - ハヤミ工産テレビ取付金具左右2連タイプ - ハヤミ工産

用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。
小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。

付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、盗難防止金具タイプ左右2連角度調節前方10 / 20°、左右各180°(任意調節可能)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442281CH-M22B15.51100× 250× 35340
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60442290CH-M24B19.51800× 250× 3580
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする