ハヤミ工産
自立スタンド
コーナー設置も可能、置き場所を選ばない自立スタンド。
付属品
棚板1枚、テレビ取付ネジセット
寸法(mm)
【画面センター】810~970
質量(kg)
11.5
耐荷重(kg)
【底板】~15【棚板】~5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595× 450× 1021
総耐荷重(kg)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60442351
KF-360B
黒
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60442360
KF-360M
ダークブラウン
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません