曜日別特売

T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率

T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率 - 岩崎電気
仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプHf16形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)給電方式片側ワット数16W G13口金回転式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60447856L5T8S850LU10SPP
11,000
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする