曜日別特売

オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー

オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー - オーム電機オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー - オーム電機オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー - オーム電機オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー - オーム電機オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー - オーム電機オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー - オーム電機

食パン2枚焼き可能オーブントースター
無段階温度設定(100~230℃)可能
調理の幅が広がる30分タイマー
お手入れ楽々くず受けトレイ付き
シンプルで使いやすいトースター
オーブン料理も気軽に楽しめる
上下のヒーターで両面がしっかり焼ける

付属品調理トレイ、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.12コード長さ(m)約1定格消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)338×225×274定格電圧 AC V100(50/60Hz)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約245×175×55タイマー30分タイマー(報知音付き)内容量1台
取扱説明書:(2.97MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60451259COK-POT11A-W
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする