曜日別特売

ecoアース アーシング液(ACE)

ecoアース アーシング液(ACE) - サンエレメントecoアース アーシング液(ACE) - サンエレメントecoアース アーシング液(ACE) - サンエレメントecoアース アーシング液(ACE) - サンエレメント

馬力回復・燃料改善効果が認められたラジエーター添加剤です。
・配線不要!ラジエータに入れるだけでエンジンを簡単にアーシング!
・エンジンの帯電を除去
・エンジンのトルクアップ
・CO2の削減
・エンジンノイズの軽減
・燃費の向上
・排気音、エンジンノイズの低減
・ディーゼルエンジンの黒煙の減少
・一回注入すればクーラント液交換時まで注入不要
・ecoアースオイルフィルター(ACF)のセラミック触媒に入っている、特許の成分が液体にそのまま溶かされています
※ecoアース オイルフィルター(ACF)との同時使用で効果倍増!(単独使用でも十分な効果を発揮します)

使用方法
1.スポイト等でラジエータ液を50mL分抜きリザーブタンクに移す
2.本品をよく振り添加剤を攪拌する
3.本品をラジエータ注入口より注入する
4.ACEがラジエーター内に行き渡るよう20分ぐらいアイドリングする
成分機能性セラミック(熱発電セラミック)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※専門店及び整備士による作業をお勧めします
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60454601ACE3030乗用車
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60454610ACE30+30濃縮小型トラック・ハイブリッド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする