曜日別特売

サイドフロー型CPUクーラー

サイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPSサイドフロー型CPUクーラー - CPS

CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ820 WH」のホワイトモデルです。 6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。

電圧12V DC質量(g)1860(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(4本) /8(4本)電流(A)0.2消費電力(W)2.4回転数(min-1[r.p.m])500~2200(±10%)/【ファン】400~1500(±10%)ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)最大静圧(mmH2O)3.2 (147.3(m2/h))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×165×161(付属ファン含む)接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)ノイズレベル最大32dB(A)ファン【フロント】150×120×25mm【ミドル】140×140×30mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60450069RZ820-WH
オープン
18,164
19,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする