PROST's
関西ペイントPG80 原色 #626 レディッシュバイオレット 3kgセット
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★パープル系調色のベースに
用途
塗料
セット内容
PG80 原色 #626 レディッシュバイオレット 1.8kg / 専用硬化剤 180g / 希釈用シンナー 1.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色
レディッシュバイオレット
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(3kg)
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60453395
pg80-626-3-s
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60452747
pg80-626-3-s
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください