曜日別特売

関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 5kgセット

関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 5kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 5kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 5kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 5kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 5kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 5kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 5kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 5kgセット - PROST's

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。

用途塗料セット内容PG80 原色 #641 レッド 3kg / 専用硬化剤 300g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ピュアレッド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット(5kg)
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60453840pg80-641-5-s
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60452851pg80-641-5-s
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60452851pg80-641-5-s60453840pg80-641-5-spg80-641-5-s 関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 5kgセット PROST's 60453840関西ペイントPG80 原色 #641 ピュアレッド 5kgセットPROST's1セット(5kg)
23,980
税込26,378
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする