スチロ 発泡ボックス 17L

スチロ 発泡ボックス 17L - スチロ化学工業

インロー蓋で気密性が高く、保冷効果が長持ちする発泡スチロール製のBOX
350mL缶を立てて18本収納できます。

材質発泡スチロール容量(L)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×17.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×25.5×15.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60455179SC-14N1750×30×17.3
オープン
589
648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥630/税込¥693
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする