スチロ化学工業
スチロ 発泡ボックス 25L
インロー蓋で気密性が高く、保冷効果が長持ちする発泡スチロール製のBOX。
350mL缶を立てて28本収納できます。
材質
発泡スチロール
色
白
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×35×19.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×30×16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60455188
TP-13
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
630
/
税込
¥
693
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません