ハンディ・クラウン
コーキング撤去ナイフ 狼牙 替刃
コーキングの三面接着の撤去に!0.8mmの最強極厚刃!
用途
コーキング撤去用
全長(mm)
70
材質(本体)
スチール
刃の厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60465618
KO-RG9
9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60465627
KO-RG13
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください