SMC
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
ボディサイズ
40
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60466905
AL40-F04-D-X64
1/2
G
なし
ドレンコックなし
左→右
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60466921
AL40-06B-36R-D
3/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
6,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください