SUGICO(スギコ)
18-8目盛付バケツ(ベース付)
材質
SUS304
取手
平取手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60466580
SH-6549-13WBM
約13
Φ326×H300
1.5
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60466589
SH-6549-20WBM
約20
Φ378×H314
2
¥
25,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください