ハイロックECO TypeR ホワイト

ハイロックECO TypeR ホワイト - ロックペイント

・2石ウレタン史上最速設計
緻密に設計された樹脂骨格により、2石ウレタン最速の速乾性を実現しました。
・多様な塗装シーンに対応
ハイロックECO 硬化剤 各種 (速乾、標準、遅乾、超遅乾型) を使用可能。速乾ウレタン
でありながら、幅広い温度帯・塗装面積に対応可能で、経済性にすぐれます。
・比類なき塗り易さ
新樹脂の採用により従来より低希釈での塗装が可能で、高いなじみ性を発揮。
シンナーの使用量削減にも寄与します。
・抜群の作業性
テーピング可能時間が従来の速乾アクリルポリウレタン樹脂塗料より格段に早く、2色
塗装(ツートン)の作業性を向上。(メーカー比 約50%の乾燥時間削減)
・すぐれた塗膜性能
耐候性、耐酸性、耐アルカリ性にすぐれています。
・塗装作業者の安全を確保する環境配慮型塗料
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要。(2024年4月現在)
消防法上第二石油類に該当し、保管数量においても優位です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性内容量1個(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60466851073-1204-01
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする