BEisME カラーグローブ

BEisME カラーグローブ コーコス信岡

日本製繊維を使用したすべり止め付きカラー軍手
15ゲージ

用途DIY/一般作業/アウトドア/学校行事 サイズF 全長(cm)17.5 中指長(cm)6 手のひらまわり(cm)16 素材樹脂部分:塩化ビニル樹脂、繊維部分:ナイロン・ポリウレタン 内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
Z-55 60497380
Z-55 60497380
60497380 Z-55 ネイビー
398
389
428 (税込)
欠品中
Z-55 60497389
Z-55 60497389
60497389 Z-55 グレー
398
389
428 (税込)
欠品中
Z-55 60497398
Z-55 60497398
60497398 Z-55 ライトブルー
398
389
428 (税込)
欠品中

返品不可
60497407 Z-55 ミリタリーグリーン
398
389
428 (税込)
取扱停止中
Z-55 60497416
Z-55 60497416
60497416 Z-55 ライトピンク
398
389
428 (税込)
欠品中
60497425 Z-55 オリーブイエロー
398
389
428 (税込)
取扱停止中
60497441 Z-55 パープル
398
389
428 (税込)
取扱停止中
Z-55 60497450
Z-55 60497450
60497450 Z-55 ピンク
398
389
428 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする