曜日別特売
Z-55 BEisME カラーグローブ コーコス信岡 60497407

Z-55 BEisME カラーグローブ コーコス信岡 60497407
Z-55 BEisME カラーグローブ コーコス信岡 60497407

BEisME カラーグローブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
色
ミリタリーグリーン
注文コード
60497407
品番
Z-55
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

日本製繊維を使用したすべり止め付きカラー軍手
15ゲージ

用途
DIY/一般作業/アウトドア/学校行事
色
ミリタリーグリーン
サイズ
F
全長(cm)
17.5
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
16
素材
樹脂部分:塩化ビニル樹脂、繊維部分:ナイロン・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする