ワンタッチスロープ 1セット 2本入

ワンタッチスロープ 1セット 2本入 Richell(リッチェル) ワンタッチスロープ 1セット 2本入 Richell(リッチェル) ワンタッチスロープ 1セット 2本入 Richell(リッチェル)

車椅子でもスムーズに段差越え。
ワンタッチレバー操作で、簡単伸縮5段階。
車椅子の車輪が滑りにくい表面加工を施した走行面。
レバー操作で5段階(129~209cm)の長さに調節できます。
持ち運びに便利な持ち手付です。
あらゆる方向から確認しやすい反射シール付で、夜間等も安心です。

付属品反射シール付き 材質アルミ 質量(g)15000(1本あたり) 耐荷重(kg)300(1セットあたり)、150(1本あたり) 寸法(cm)27.5×129~209×7 アズワン品番62-2943-91 内容量1セット(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60504511 49230
78,000
77,980
85,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする