幸和製作所
シルバーカー ラウンディ
身体を囲うU字型ハンドルで姿勢が安定!ホイールのカラーリングがおしゃれなミドルタイプのシルバーカー。
材質
本体/アルミニウム合金、座面・バッグ・ポーチ/ポリエステル
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
押し手:640~890 11ポジション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポーチ:220×90×90
座面高さ(mm)
440
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×390×700
アズワン品番
68-1998-02
バッグ寸法(mm)
幅265×奥行130×高さ280
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×575×640~890
座面寸法(幅×奥行)(mm)
220×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60506008
SIMD03
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください