幸和製作所
シルバーカー テイコブボルサ
汚れが気になりにくい!座れる大容量ワゴンタイプのシルバーカー。
材質
本体/アルミニウム合金
質量(kg)
約5.4
高さ(mm)
押し手:825~915 4ポジション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【かご】(外寸)320×370×245、(内寸)290×340×215
座面高さ(mm)
470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×335×890
アズワン品番
68-1998-10
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×560×825~915
座面寸法(幅×奥行)(mm)
330×290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60506017
WS01
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください