RELIANCE(リラインス)
タオル棚 L400
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能な一般的なタオル棚です。
材質
パイプ/ステンレス、ブラケット/ABS樹脂
寸法(mm)
L400
色
ブラケット:オフホワイト
表面処理
パイプ:研磨
商品番号
0858-00734
アズワン品番
65-1673-42
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505841
R775
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000