RELIANCE(リラインス)
補強板
ニギリバー(M6ボルト使用製品)専用の取付下地金具です。
適合
M6ボルト使用の製品
材質
鋼板
寸法(mm)
H80×W80
表面処理
亜鉛メッキ
商品番号
0858-00669
アズワン品番
65-1672-58
浴室使用可否
可
付属ビス有無
無し
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505728
R3002
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000