RELIANCE(リラインス)
タオル掛 クロムメッキ 研磨
デザイン性に富んだサニタリー金物です。
寸法(mm)
L450
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
商品番号
アズワン品番
浴室使用可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505667
R1703
ブラケット/亜鉛ダイキャスト、バー/ステンレス
ブラケット:クロムメッキ、バー:研磨
0858-00175
65-1671-17
可
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60505710
R2303-450
パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
0858-02591
65-1671-90
不可
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000