キャスコーナーM級 100mm段差サイド用

キャスコーナーM級 100mm段差サイド用 MISUGI キャスコーナーM級 100mm段差サイド用 MISUGI

粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製サイドコーナー。
左右共用でCA100M、CA100Hのサイドコーナーとして使用できます。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

付属品ボルト・ナット・ワッシャー 質量(kg)4.7 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×95 商品番号7100353 適合車M級8t車まで 塗装焼付塗装 アズワン品番62-8554-10 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60504590 SA100
13,800
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする