SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
表記
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60513480
AR20-02BE2-1R-D
0.02~0.2
出力仕様:NPN出力、リード線取出し仕様:配線上取出し
¥
12,420
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60513498
AR20-02BE3-RY-D
0.05~0.85
出力仕様:PNP出力、リード線取出し仕様:配線下取出し
¥
12,420
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください