近江屋ロープ
多目的ゴルフネット
多用途で使用できる1m×30mの緑色のネットです。
ゴルフボールの抜けない25mm目です。
ゴルフネットとしてだけではなく、工場の営繕としてや工事現場用、小動物侵入防止ネットとしても使用できます。
用途
工場、工事現場用、ゴルフネット、小動物進入防止用(獣害用)など
質量(kg)
5.4
色
緑
規格
400D/30本
寸法(m)
1×30
目合い(mm)
25目
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60514365
1m×30m
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください